932/918/6 6TLG

Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador de cincel y cremallera, 6 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05018287001
Rubix:798263104000
EAN:4013288018137
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : 932/918/6 6TLG


Juego de destornilladores con capuchón de golpe (destornillador cincel), planos/PZ

Para atornillar, cincelar, escoplear.

Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro.

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Con capuchón de golpe.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
1 soporte mural

* Sin capuchón de golpe.

Información técnica


Atributos
Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple
79,69 € Sin IVA
/ unidad
96,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días