1203E/D10-JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES

1203E/D5PZ-JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:1203E/D10
Rubix:798908969000
fabricante:012031010
EAN:8054809133874
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos10
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : 1203E/D10-JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES


Juego de 5 destornilladores, BetaEvox

¡La evolución del destornillador!

• Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad
• El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano
• La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente
• Las hojas Beta de eficacia probada ofrecen la mejor elasticidad, dureza y resistencia al desgaste de su clase para destornilladores profesionales
• La punta sin cromo para garantizar un ajuste perfecto con el tornillo y protegida de la oxidación mediante un tratamiento de fosfatado
• Se puede colgar gracias al orificio del mango

Información técnica


Atributos
Número de elementos10
Huellaimpresión múltiple
62,48 € Sin IVA
/ unidad
75,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días