903T-1
Juego de destornilladores hexagonales con mango en T - 6 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:903T-1
Rubix:798211571000
EAN:7314153018410

Documentos
Detalles de producto : 903T-1
Juego de destornilladores con mango en T, 6 piezas
Cualidades
Hoja larga para usar como llave en T. Permite transmitir un par elevado. La hoja larga permite aplicar un par controlado y facilita el acceso a tornillos que requieren profundidad|La hoja corta de 90º se utiliza para aplicar un par extremo o para trabajar en áreas donde la altura es limitada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Número de elementos | 6 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,79 € Sin IVA
/ unidad
83,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días