Referencias
Facom:ATCL.2A2PB
Rubix:799101491000
EAN:3662424105388
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 28 U. PUNTAS DE CARRACA HEXAGONAL 1/4
Cualidades
-VELOCIDAD: Función de trinquete para realizar la tarea más rápidamente
POTENCIA: Mango en T para extraer tornillos difíciles
COMPACTO: Destornillador rechoncho para zonas estrechas
Mango ergonómico de biomaterial para un atornillado cómodo y fiable
Carraca de 45 dientes de alta calidad = atornillado rápido, precisión, resistencia y longevidad
Acción en 3 posiciones: atornillar, desatornillar y bloquear
Muy bajo par de retorno de la hoja
POTENCIA: Mango en T para extraer tornillos difíciles
COMPACTO: Destornillador rechoncho para zonas estrechas
Mango ergonómico de biomaterial para un atornillado cómodo y fiable
Carraca de 45 dientes de alta calidad = atornillado rápido, precisión, resistencia y longevidad
Acción en 3 posiciones: atornillar, desatornillar y bloquear
Muy bajo par de retorno de la hoja
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 29 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,23 € Sin IVA
/ unidad
117,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días