KRAFTFORM BIG PACK SERIE 300

Juego de destornilladores serie 300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05105630001
Rubix:798253221000
EAN:4013288163622
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos14
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : KRAFTFORM BIG PACK SERIE 300


Juego de destornilladores Big Pack 300

Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
3 destornilladores planos 3,5; 4,0; 6,5 mm
3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
3 destornilladores de estrella PZ 1; 2; 3
5 destornilladores TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
2 soportes murales

Cualidades

Destornilladores para tornillos ranurados, Phillips en cruz, Pozidriv y TORX®
Mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y atornillado ergonómico
Punta láser para un ajuste más seguro en la cabeza del tornillo.

Aplicaciones

Tornillos ranurados, en cruz, Phillips-Recess, Pozidriv y TORX

Información técnica


Atributos
Número de elementos14
Huellaimpresión múltiple
126,11 € Sin IVA
/ unidad
152,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días