BE-9765 JUEGO LLAVES HEXAGONAL ES
Juego de destornilladores angulados, 6 piezas, hexagonal, cabeza esférica, brunido
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-9765
Rubix:798255865000
EAN:7314150055128

Detalles de producto : BE-9765 JUEGO LLAVES HEXAGONAL ES
Juego de destornilladores desplazados, 6 piezas, hexagonal, punta de bola, brunido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Número de elementos | 6 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días