JUEGO 5 LLAVES ALLEN EN T 3-8 MM 84TC.JE5
Juego de 5 llaves macho 6 caras con mango en "T"
Ver información técnicaReferencias
Facom:84TC.JE5
Rubix:798278206000
EAN:3148515328855



Detalles de producto : JUEGO 5 LLAVES ALLEN EN T 3-8 MM 84TC.JE5
• Incluye las llaves 84TC.3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
JUEGO 5 LLAVES MACHO EN T MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x130x40 mm |
| Peso con embalaje | 552 g |
| Número de elementos | 5 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,49 € Sin IVA
/ unidad
144,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días