84TCD.J6 6 X LLAVE DE T

Juego de 6 llaves en "T" con barra deslizante

Ver información técnica

Referencias

Facom:84TCD.J6
Rubix:798521599000
EAN:3662424024474
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 84TCD.J6 6 X LLAVE DE T


• Apropiadas para las principales aplicaciones tales como la reparación de motos,el ensamblaje automóvil y el mantenimiento industrial. • Disponibles en seis tamaños de 2,5 mm a 8 mm. • Barra transversal deslizante con empuñadura en T para un mejor acceso. • Broca de seguridad para impedir la extracción de la barra. • Extremidades en fosfato perfectamente adaptadas a los tornillos para una mejor precisión. • Acero al cromo vanadio para la durabilidad. • Acabado cromado con extremidades pulidas en el vástago.
JUEGO 6 LLAVES MACHO T

Información técnica


Atributos
Peso neto654 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)355x165x55 mm
Peso con embalaje691 g
Número de elementos6
Huellahex / allen
144,89 € Sin IVA
/ unidad
175,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días