Referencias
Bahco:9778-3
Rubix:798447875000
EAN:7314151793548


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : 9778-3 DEST. MADERA PH3-150
Destornilladores para tornillos Phillips. Mango: empuñadura de madera barnizada. Hoja: acero de alta calidad. Cromado de alto brillo. Hoja bruñida. Hoja pasante por el mango con cuello hexagonal, para mayor par de giro mediante el uso de una llave. Con cabezal de impacto. Marcación de la medida y del tipo en el mango. ISO 8764/DIN 5260.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días