Referencias
Beta Tools:1293ES 8
Rubix:798170114000
fabricante:012930008
EAN:8014230383736

Documentos
Detalles de producto : 1293ES 8-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193,5 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
