Referencias
Beta Tools:1264L 5X400
Rubix:798168354000
fabricante:012640215
EAN:8014230604336

Documentos
Detalles de producto : 1264L 5X400-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 515x90x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114,3 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 508 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
