395 SW 10 LLAVE DE TUERCAS

Destornillador llave de vaso hexagonalagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05029425001
Rubix:798263554000
EAN:4013288004833
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 395 SW 10 LLAVE DE TUERCAS


Destornillador hexagonal de vaso

Características: con varilla redonda de acero especial altamente aleado. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: llave de vaso para pernos con hexágono exterior.

Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

Cualidades

Nutsetter for hexagon head screw
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic Screwdriving
Handle Markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Chrome-Plated

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud de hoja125 mm
Longitud237 mm
Acabadocromado
28,96 € Sin IVA
/ unidad
35,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días