ESTUCHE CON 3 BROCAS ESCALONADAS

Juego de brocas escalonadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:48899399
Rubix:799226334000
EAN:045242344420
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Rango3/5/6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE CON 3 BROCAS ESCALONADAS


Las brocas escalonadas son ideales para taladrar en los siguientes materiales: - Chapas, perfiles y tubos ferrosos y no ferrosos. - Cobre, latón y aluminio. - Acero inoxidable. - Plásticos. - Espesor máximo del material 4 mm. - Para asegurar la mejor duración se recomienda el uso de refrigerante. Oficios: - Eléctrico: taladrado de paneles y armarios para la instalación de prensaestopas. - Fontanería / climatización: orificios de acceso para tuberías e instalación. - Metalistería / fabricación: varios tamaños y ampliación de orificios. - Automoción: orificios para la instalación de cables (teléfonos móviles, antenas, reorientación del cableado eléctrico). - Operaciones de reparación de mantenimiento: diversas aplicaciones, tamaños y ampliación de orificios. Ventajas de la broca escalonada sobre las brocas convencionales: - Una broca para taladrar múltiples tamaños - ¡Haga más con menos! - La mejor opción para ampliar orificios existentes. - Más duraderas que las brocas helicoidales, el núcleo grueso resiste la rotura. - Más precisa y menos caminante, la punta arranca al contacto. - Agujeros limpios y sin rebabas, menos necesidad de escariado. - Taladra plástico sin partirlo ni agrietarlo. Broca - Taladra - Desbarba - Todo de una sola vez Punta Rapid Strike para un mejor centrado - menos desplazamiento y taladrado rápido sin necesidad de perforar o pretaladrar el material. Geometría especial de la punta y del escalón para un rendimiento sin atascos - menos riesgo de enganche de la broca cuando se utiliza con herramientas inalámbricas de alta velocidad y también evita la deformación del material taladrado. Geometría optimizada del filo afilado de 2 canales para un corte 2 veces más rápido y suave. Fabricada en acero de diseño especial con recubrimiento de óxido negro para una vida útil 4 veces más larga. Optimizado para su uso con taladros inalámbricos de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Rango3/5/6 mm
Revestimientoóxido negro
Material de cortehss
248,80 € Sin IVA
/ unidad
301,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días