JUEGO 3 U. BROCA ESCALONADA HSS TIN 4-30 MM

Caja de 3 brocas multiescalonadas hss tin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:853472
Rubix:799013294000
EAN:3660338095726
SET OF 3 MULTI DIAMETRE STEP DRILLS - HSS - TIN Number of elements 3
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Rango4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JUEGO 3 U. BROCA ESCALONADA HSS TIN 4-30 MM


Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Revestimiento TiN para una duración prolongada de la herramienta.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca escalonada.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.
SET OF 3 MULTI DIAMETRE STEP DRILLS - HSS - TIN Number of elements 3

Cualidades

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Rango4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Revestimientotin
Material de cortehss
138,46 € Sin IVA
/ unidad
167,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días