Referencias
Beta Tools:425/3
Rubix:798160336000
fabricante:004250015
EAN:8014230086866

Documentos
Detalles de producto : 425/3-BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS
Brocas escalonadas de acero HSS
Cualidades
HSS steel stepped cutters
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Material de corte | hss |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 20 mm |
| Cola | cylindrical |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € Sin IVA
/ unidad
96,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
