Referencias
Beta Tools:425/2
Rubix:798160335000
fabricante:004250012
EAN:8014230170398

Documentos
Detalles de producto : 425/2-BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS
Brocas escalonadas de acero HSS
Cualidades
HSS steel stepped cutters
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Material de corte | hss |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 12 mm |
| Cola | cylindrical |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,83 € Sin IVA
/ unidad
66,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
