Referencias
Beta Tools:425/7
Rubix:798160340000
fabricante:004250025
EAN:8014230170428

Documentos
Detalles de producto : 425/7-BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS
Brocas escalonadas de acero HSS
Cualidades
HSS steel stepped cutters
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x75x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 371 g |
| Material de corte | hss |
| Diámetro mín. | 30 mm |
| Diámetro máx. | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,35 € Sin IVA
/ unidad
402,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
