Referencias
Gedore:E-8005 3 A
Rubix:798178134000
fabricante:5702300
EAN:4010886570234
Detalles de producto : 5702300 E-8005 3 A - PUNTA DE RECAMBIO 3 A
Punta de repuesto 3 A Guía de selección: La distancia entre los orificios para circlips sin tensión normalmente está entre 20 mm y 50 mm. Las puntas utilizadas para separar los anillos están adaptadas al ancho de apertura del circlip sin tensión. Anchuras de apertura 18-28 mm: Puntas combinadas E-8005 1 A y E-8005 2 A. Anchuras de apertura 29-39 mm: Puntas combinadas E-8005 1 A y E-8005 4 A. Anchuras de apertura 40-50 mm: Puntas combinadas E-8005 3 A y E-8005 4 A
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días