1009L/DP-S2-JUEGO DE 2 ALICATES
Juego de pinzas para herramienta de mano Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1009 L/DP-S2
Rubix:798568436000
fabricante:010090060
EAN:8014230762371

Detalles de producto : 1009L/DP-S2-JUEGO DE 2 ALICATES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x150x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 916 g |
| Número de elementos | 21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
