JUEGO DE ALICATES EN ALOJAMIENTO DE ESPUMA 00 20 01 V15
Juego de herramientas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:00 20 01 V15
Rubix:799007788000
EAN:4003773081586




Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE ALICATES EN ALOJAMIENTO DE ESPUMA 00 20 01 V15
Juego de alicates, cabezas pulidas
Cabezas pulidas . Suministro en revestimiento interior de espuma Lon x Anch x Alt: 335 x 165 x 33 mm.
Contenido del juego:
1 alicate universal, 180 mm
1 alicate de boca semi-redonda, 200 mm
1 cortaalambres de fuerza, 180 mm
1 alicates de pico de loro Cobra®, 250 mm
Cabezas pulidas . Suministro en revestimiento interior de espuma Lon x Anch x Alt: 335 x 165 x 33 mm.
Contenido del juego:
1 alicate universal, 180 mm
1 alicate de boca semi-redonda, 200 mm
1 cortaalambres de fuerza, 180 mm
1 alicates de pico de loro Cobra®, 250 mm
4 alicates en alojamiento de espuma Con forro de espuma para bancos y carros de taller. Para guardar las herramientas de forma ordenada. Cavidades de ajuste exacto para alojar los alicates. Dimensiones del forro de espuma (A x A x P): 335 x 33 x 165 mm. Material: espuma bicolor, de poro cerrado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 333x166x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1121 g |
| Número de elementos | 4 |
| Tipo | juego básico de herramientas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,05 € Sin IVA
/ unidad
198,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días