Referencias
Beta Tools:1169BM/D3
Rubix:798927574000
fabricante:011690133
EAN:8054809154145
Documentos
Detalles de producto : 1169BM/D3-JUEGO 3 ALICATES BIMATERIAL
Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de boca semirredonda muy larga y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial
* alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm
* alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, mango en bimaterial 160 mm
* Alicate de cortantes diagonales 160 mm
* alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm
* alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, mango en bimaterial 160 mm
* Alicate de cortantes diagonales 160 mm
Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de boca semirredonda muy larga y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial
Contiene:* Alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm
* Alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, mango en bimaterial 160 mm
* Alicate de cortantes diagonales 160 mm
Contiene:* Alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm
* Alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, mango en bimaterial 160 mm
* Alicate de cortantes diagonales 160 mm
Aplicaciones
Alicates
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 3 |
|---|---|
| Tipo | alicates universales |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € Sin IVA
/ unidad
120,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días



