Referencias
Knipex:00 20 09 V03
Rubix:798573751000
EAN:4003773074809

Documentos
Detalles de producto : 00 20 09 V03 JUEGO DE ALLIGATOR
Atractivo embalaje de venta con perforación euroestándarHerramientas en bandeja de plástico embutida con tapa transparenteDimensiones (An x Al x P): 170 x 370 x 40 mmAlicates con cabezas pulidas; mangos con revestimiento de plástico antideslizante.
Alicates con cabezas pulidas. Mangos con revestimiento de plástico antideslizante. Atractivo embalaje de venta con perforación Euro estándar. Herramientas en bandeja de plástico embutida con tapa transparente. Dimensiones (An x Al x Pr): 170 x 370 x 40 mm.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 365x170x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1195 g |
| Número de elementos | 3 |
| Tipo | juego de alicates |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,37 € Sin IVA
/ unidad
125,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días