JGO. MACHOS M-8 227.S8X125T2
227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»
Ver información técnicaReferencias
Facom:227.S8X125T2
Rubix:798501274000
EAN:3148511532607

Detalles de producto : JGO. MACHOS M-8 227.S8X125T2
• Acero rápido al molibdeno y al cobalto. • La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar. • 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M8X125
Cualidades
The hardness of cobalt increases resistance to torque and wear compared to standard threaded taps.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 92x46x15 mm |
| Peso con embalaje | 59 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 72 mm |
| Diámetro de perforación | 1.25 mm |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 6.3 mm |
| Roscado | m8 |
| Material del cuerpo | variantes de cobalto |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,65 € Sin IVA
/ unidad
74,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días