Referencias
Milwaukee:4932352022
Rubix:798935608000
EAN:4002395366798


Resumen técnico
| Longitud total | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA 8X165 MM SDS-PLUS MX4
Geometría simétrica de 4 cuchillas (4 x 90°). Orificios redondos perfectos para un ajuste óptimo de los anclajes. Nuevo diseño de punta angulada más afilada para facilitar la perforación puntual con precisión milimétrica y mayor rendimiento en barras de refuerzo. Punta maciza de carburo soldada de una pieza en 5-10 mm y punta ranurada de carburo de una pieza en 12-32 mm para una mayor duración. Geometría de 4 canales: La geometría de 4 canales de gran volumen garantiza una eliminación óptima del polvo y los residuos. Clasificación PGM. Fabricadas en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días