1482335 2163 TX-010 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 10 PZAS TORX T7-T40
3 Juego de destornilladores en C 10 piezas 2163 TX-010
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TX-010
Rubix:798178867000
fabricante:1482335
EAN:4010886812396

Detalles de producto : 1482335 2163 TX-010 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 10 PZAS TORX T7-T40
3C-Juego de destornilladores 10 piezas TORX T7-T40 Práctica composición del juego en caja de cartón respetuosa con el medio ambiente Para tornillos de cabeza embutida TX Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Número de elementos | 10 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días