JUEGO LLAVES ALLEN EN SOPORTE PLASTICO 7 PZ 1,5-6 MM SAFETY PUNTA ESFERICA

Juego llaves Allen en soporte plástico SAFETY punta esferica

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 3212.LH-6
Rubix:799294949000
fabricante:PB 3212.LH-6
EAN:7610733271696
brand logo

Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN EN SOPORTE PLASTICO 7 PZ 1,5-6 MM SAFETY PUNTA ESFERICA


Juego de llaves Allen con punta esférica, larga, Safety

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada. Suministro en soporte manual.

Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,04 Sin IVA
/ unidad
69,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días