JUEGOSTORNILLADORES VDE 3 PZ PH EN CARTON CLASSIC

Juego de destornilladores PB Swiss tools

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 5548
Rubix:799294931000
fabricante:PB 5548
EAN:7610733273812
brand logo

Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADORES VDE 3 PZ PH EN CARTON CLASSIC


Juego de destornilladores para cabeza estrella PH

Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
3 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 Sin IVA
/ unidad
35,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días