Referencias
Bahco:8900DZ-1.7/16
Rubix:798210736000
EAN:7314151106126


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 63 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8900DZ-1.7/16
Vástago moleteado para girar manualmente elementos de fijación en rotación libre
No apto para uso en máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso en máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 3/4" y perfil bihexagonal imperial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 63 mm |
| Cuadrado | 40 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 7/16 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 325 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 € Sin IVA
/ unidad
29,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días