Referencias
Beta Tools:729 60
Rubix:798166732000
fabricante:007290060
EAN:8014230030050


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 88 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 60-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 87x87x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1429 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 88 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.362 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1429 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,23 € Sin IVA
/ unidad
111,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días