JSX31-SN503F-5WN

JSX, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX31-SN503F-5WN
Rubix:799241629000
fabricante:JSX31-SN503F-5WN
brand logo

Resumen técnico

Tipojsx, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX31-SN503F-5WN


Válvula solenoide de 2 vías, directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 50 mm Tamaño de conexión: 1/8" a 2" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 25 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 7,1 mm Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsx, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2
79,62 € Sin IVA
/ unidad
96,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días