MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

Electroválvula MHE3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
Rubix:798198670000
fabricante:525149
EAN:4052568161330
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K


Electrodistribuidor MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x45x80 mm
Peso neto198,75 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
111,71 € Sin IVA
/ unidad
135,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días