Referencias

SMC:VX210KA
Rubix:799251138000
fabricante:00930354
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX210KA


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación a una gran variedad de fluidos. La aplicación se puede adaptar simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de sellado (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Conforme a la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo : aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
20,42 € Sin IVA
/ unidad
24,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días