Referencias
Festo:MHE4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:798198673000
fabricante:525186
EAN:4052568161514

Documentos
Detalles de producto : MHE4-M1H-3/2G-1/4
Electroválvula MHE4-M1H-3/2G-1/4 Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=18 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 284,2 g |
| Tipo | 3/2 cerrado, monoestable |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,72 € Sin IVA
/ unidad
112,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días