SYJ5123-6LOU-M5-Q 00112979

Electrodistribuidor serie SYJ5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ5123-6LOU-M5-Q
Rubix:751613896043
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SYJ5123-6LOU-M5-Q 00112979


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a compactación y superioridad en cuanto al rendimiento, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho incrementa la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite efectuar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases de montaje o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SYJ5000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
59,16 € Sin IVA
/ unidad
71,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días