Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8
Rubix:799264425000
fabricante:1492001
EAN:4052568107352

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vzwd-l-m22c-m-g14-40-v |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 439 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula vzwd-l-m22c-m-g14-40-v |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,66 € Sin IVA
/ unidad
109,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días