MASCARILLA 2435 SMART-ACTIVE FFP2 NR D C/VALVULA

Mascarilla antipolvo Smart FFP

Ver información técnica
Referencias
Moldex:243501
Rubix:798369650000
fabricante:243501
EAN:4019444004921
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : MASCARILLA 2435 SMART-ACTIVE FFP2 NR D C/VALVULA


Smart: protección respiratoria adecuada. DuraMesh®: estructura resistente y duradera, conserva la forma de la mascarilla. ActivForm®: no requiere pinza nasal. Correa con clip para ponérsela y quitársela de forma rápida, sencilla y segura. Probada y certificada según EN 149:2001 + A1:2009. Nivel de protección: FFP2 NR D + gases < MAC.

Cualidades

- Contra partículas nocivas, humo y aerosoles a base de agua y aceite, como gases ácidos, gases orgánicos/olores
- Cierre ActivForm®, no requiere clip nasal
- Carcasa exterior rígida DuraMesh®
- Capa filtrante de carbón activado contra concentraciones nocivas
- La válvula Klima® reduce el calor y la condensación
Envasado por 10 piezas.
- 100% libre de PVC.

Información técnica


Atributos
Claseffp2
Válvulasi
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 Sin IVA
/ 10 unidades
64,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h