Referencias
Jomiba:GTF 335 RG/9
Rubix:798236996000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 335 RG
Pulgar en ala
Cómodo y flexible,ofrecen buen tacto y transpirabilidad
Elástico interior de ajuste en la muñeca
Ribetes en algodón - Distintos colores dependiendo de la talla
Excelente prestaciones al Desgarro (Nivel 4)
Aptos para riesgos térmicos - Resistencia al calor por contacto (Nivel 1) a 100ª C durante ≥ 15 s
Disponibles con cartón para expositores
Disponibles en bolsas para emblistar con códigos EAN
Cómodo y flexible,ofrecen buen tacto y transpirabilidad
Elástico interior de ajuste en la muñeca
Ribetes en algodón - Distintos colores dependiendo de la talla
Excelente prestaciones al Desgarro (Nivel 4)
Aptos para riesgos térmicos - Resistencia al calor por contacto (Nivel 1) a 100ª C durante ≥ 15 s
Disponibles con cartón para expositores
Disponibles en bolsas para emblistar con códigos EAN
Guante de piel flor vacuno en gris - Clase extra
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
33,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días