Referencias
Jomiba:LTA 5053 V/XL
Rubix:798596894000
fabricante:LTA 5053 V/XL

Documentos
Detalles de producto : TRAJE AGUA T-XL 5053 VERDE
Traje de agua básico poliéster con recubrimiento de PVC – chaqueta y pantalón.
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster/pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
