Referencias
SMC:JCQ20-5
Rubix:799236179000
fabricante:JCQ20-5

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCQ20-5
Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Tope amortiguador. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, vástago simple. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,55 € Sin IVA
/ unidad
33,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días