Referencias
SMC:CVQM32-75-5MOU
Rubix:798758713000
fabricante:CVQM32-75-5MOU

Resumen técnico
| Tipo | vástago guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CVQM32-75-5MOU 00713254
Nuestra nueva Serie CVQM de cilindros con vástago guía - totalmente intercambiable con nuestra popular gama de cilindros CQ2 - ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones de empuje y sujeción, donde se requiere una alta resistencia a cargas laterales y una elevada precisión antirrotación. Con su electroválvula totalmente integrada ofrece grandes ventajas de ahorro de espacio, rápidas velocidades de respuesta y los costes de instalación se mantienen al mínimo al no ser necesarias las conexiones de tubería tradicionales entre el cilindro y la válvula. Disponible en diámetros de 32,40,50, 63mm, estos cilindros de aire de doble efecto pueden equiparse con un auto switch en cualquiera de los tres lados disponibles y operan entre rangos de presión mínimo y máximo de 0,15 - 0,7 Mpa.
CVQM, Cilindro compacto con electroválvula, Modelo con vástago guía
Información técnica
Atributos
| Tipo | vástago guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,75 € Sin IVA
/ unidad
261,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días