CDQ2A40TF-125DCMZ

C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, carrera larga con ranura de montaje para sensor magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A40TF-125DCMZ
Rubix:798547649000
fabricante:CDQ2A40TF-125DCMZ
EAN:3618035840736
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A40TF-125DCMZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y una mayor variedad de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo, totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de detectores automáticos, además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13 % según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar detectores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para detectores automáticos. Y, para diámetros interiores más pequeños, entre Ø 12 y 25 mm, las ranuras deslizantes también se han integrado en el nuevo diseño del cuerpo para alojar detectores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñados para utilizarse con nuestros detectores automáticos de estado sólido, de dos colores y de ajuste sencillo, el canal integrado para detector automático garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la salud y la seguridad tanto durante la instalación como durante las tareas de mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto: doble efecto, carrera larga, vástago simpleDiámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Carrera estándar (mm): 125 a 300Roscas de puerto: Rc, NPT o GPuede montar detectores automáticos pequeños en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado40 mm
108,29 € Sin IVA
/ unidad
131,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días