Referencias
Festo:DPDM-20-40-PA
Rubix:799037083000
fabricante:4840805
EAN:4052568293369

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto dpdm, montaje múltiple, doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : DPDM-20-40-PA
Cilindro compacto DPDM-20-40-PA 4840805
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm, montaje múltiple, doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,94 € Sin IVA
/ unidad
79,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días