ADVULQ-32-50-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-32-50-P-A
Rubix:798192906000
fabricante:156709
EAN:4052568119621
ADVULQ-32-50-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-32-50-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-32-50-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante varilla de pistón cuadrada. Extremo de la varilla de pistón con rosca hembra. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto528 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
226,67 € Sin IVA
/ unidad
274,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días