JCQA25-40
JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCQA25-40
Rubix:799236247000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCQA25-40
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,39 € Sin IVA
/ unidad
50,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días