C55B32-5-X1439
C(D)55-X1439, Cilindro compacto Norma ISO (ISO 21287), Ranura de montaje para Auto Switch: tipo ranura en T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C55B32-5-X1439
Rubix:799236061000
fabricante:C55B32-5-X1439

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B32-5-X1439
Cilindro compacto ISO 21287. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras estándar hasta 150 mm. Variantes de cilindro: ATEX.
Cualidades
Cumple con la norma ISO 21287. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm. Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm. La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales. La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido. Ranura de montaje para Auto Switch: tipo ranura en T.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,99 € Sin IVA
/ unidad
66,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días