Referencias
SMC:CQ2B12-5S
Rubix:751604215043
fabricante:CQ2B12-5S
EAN:3618035695350

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B12-5S
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
-Cilindro compacto de simple efecto y simple vástago
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
-Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar interruptores automáticos pequeños en 4 superficies.
Imán: Ninguno
Montaje: B (agujero pasante [estándar])
Tamaño del orificio: Ø12 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Rosca M 12 a 25 Diámetro:
Carrera: 5 mm
Acción: S (simple efecto, retorno por muelle)
Opción de cuerpo: Estándar (Rosca hembra de la cabeza de rótula)
Ranura del interruptor automático: Ninguna [para calibre 12-25 sin imán]
Perno de montaje: Ninguno
Soporte de la cabeza de rótula: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en el caso de sin interruptor
Número: 2 uds. o ninguno en el caso de sin interruptor
Opciones de cabeza de varilla: Ninguna
De acero inoxidable: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
-Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar interruptores automáticos pequeños en 4 superficies.
Imán: Ninguno
Montaje: B (agujero pasante [estándar])
Tamaño del orificio: Ø12 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Rosca M 12 a 25 Diámetro:
Carrera: 5 mm
Acción: S (simple efecto, retorno por muelle)
Opción de cuerpo: Estándar (Rosca hembra de la cabeza de rótula)
Ranura del interruptor automático: Ninguna [para calibre 12-25 sin imán]
Perno de montaje: Ninguno
Soporte de la cabeza de rótula: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en el caso de sin interruptor
Número: 2 uds. o ninguno en el caso de sin interruptor
Opciones de cabeza de varilla: Ninguna
De acero inoxidable: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x26x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,99 € Sin IVA
/ unidad
22,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días