CQ2WA80TF-50DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WA80TF-50DZ
Rubix:799250822000
fabricante:00799331
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WA80TF-50DZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
173,03 € Sin IVA
/ unidad
209,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días