CDQSB20-200DCM 00095346

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB20-200DCM
Rubix:752104576043
fabricante:CDQSB20-200DCM
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB20-200DCM 00095346


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x270x36 mm
Peso neto657 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Presión de servicio máx.10 bar
68,39 € Sin IVA
/ unidad
82,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días