JCDMB40-125
JC(D)M, cilindro neumático, de doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCDMB40-125
Rubix:799238166000
fabricante:JCDMB40-125

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : JCDMB40-125
Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.
Cualidades
Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,16 € Sin IVA
/ unidad
140,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días