Referencias

SMC:CG5EA80TFSV-200
Rubix:799254505000
fabricante:00222310
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5EA80TFSV-200


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, soporte de pie, soporte trunnion

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
458,07 € Sin IVA
/ unidad
554,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días